品番 : EA611GN-6
品名 : 6.0x25mm [Ball Hex]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 056358 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 842/1Z | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ(mm) | 6.0 | 全長(mm) | 25 |
| 入数 | 1本 | ||
| ボールポイント付 | |||
| 角度をつけて動作できるため、入り組んだ箇所での作業に最適です。 | |||
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| 鍛造鋼製 | |||
| スタンダード品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/06/21 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0544ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA611AJ-7 : 7本組 [Ball-Hexagon]ドライバービット |
メイン画像
拡大
