詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GN-27

品名 : 7/32"x25mm [Ball Hex]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 380109
商品名 842/1Z 六角シャンク 1/4”
ボールポイント付
サイズ 7/32” 全長 25mm
入数 1本
追加説明
カタログ価格

465 円(税抜)/ 512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/13 19:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0544ページ
バリエーション一覧
EA611GN-21 3/32"x25mm [Ball Hex]ドライバービット
EA611GN-22 7/64"x25mm [Ball Hex]ドライバービット
EA611GN-23 1/ 8"x25mm [Ball Hex]ドライバービット
EA611GN-24 9/64"x25mm [Ball Hex]ドライバービット
EA611GN-27 7/32"x25mm [Ball Hex]ドライバービット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top