品番 : EA611GN-23
品名 : 1/ 8"x25mm [Ball Hex]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 380105 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 842/1Z | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | 1/8” | 全長 | 25mm |
| 入数 | 1本 | ||
| ボールポイント付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/18 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0544ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
