詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GP-1

品名 : PZ 1x 25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付)

仕様

メーカー Wera 型番 056700
商品名 855/1BDC サイズ PZ#1
全長(mm) 25 六角シャンク 1/4”
ダイヤモンドコーティング
Bi Torsion仕様
追加説明
カタログ価格

740 円(税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/03 01:15現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0543ページ
バリエーション一覧
EA611GP-1 PZ 1x 25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付)
EA611GP-2 PZ 2x 25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付)
EA611GP-3 PZ 3x 25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付)
ウェブカタログ画像
※写真はEA611GP-2です。
  • ※写真はEA611GP-2です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top