品番 : EA611GP-3
品名 : PZ 3x 25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 056704 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 855/1BDC | サイズ | PZ#3 |
| 全長(mm) | 25 | 六角シャンク | 1/4” |
| ダイヤモンドコーティング | |||
| Bi Torsion仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/03 00:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0543ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611GP-1 PZ 1x 25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付) |
| EA611GP-2 PZ 2x 25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付) |
| EA611GP-3 PZ 3x 25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA611GP-2です。
