品番 : EA611GR-123
品名 : 5/32"x152mm [Hex-Plus]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 380047 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 840/4Z | サイズ | 5/32” |
| 全長 | 152mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 軸径(mm) | 5.0 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/01 19:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0558ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
