品番 : EA611GR-124
品名 : 3/16"x152mm [Hex-Plus]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 380048 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 840/4Z | サイズ | 3/16” |
| 全長 | 152mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 軸径(mm) | 6.0 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/02 10:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0558ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
