詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GR-23

品名 : 3.0x152mm [Hex-Plus]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 380033
商品名 840/4Z サイズ 3.0mm
全長 152mm 六角シャンク 1/4”
軸径(mm) 4.0
追加説明
カタログ価格

2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/12 23:58現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0548ページ
バリエーション一覧
EA611GR-23 3.0x152mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-24 4.0x152mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-25 5.0x152mm [Hex-Plus]ドライバービット
EA611GR-26 6.0x152mm [Hex-Plus]ドライバービット
ウェブカタログ画像
※写真はEA611GR-24です。
  • ※写真はEA611GR-24です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top