品番 : EA611GR-24
品名 : 4.0x152mm [Hex-Plus]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 059634 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 840/4Z | サイズ | 4.0mm |
| 全長 | 152mm | 六角シャンク | 1/4” |
| 軸径(mm) | 5.0 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/21 21:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0548ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611GR-23 3.0x152mm [Hex-Plus]ドライバービット |
| EA611GR-24 4.0x152mm [Hex-Plus]ドライバービット |
| EA611GR-25 5.0x152mm [Hex-Plus]ドライバービット |
| EA611GR-26 6.0x152mm [Hex-Plus]ドライバービット |
ウェブカタログ画像
拡大
