品番 : EA611GX-10
品名 : M10x25mm [XZN]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 066170 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 860/1XZN | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | M10 | 全長(mm) | 25 |
| 軸径(mm) | 10.0 | ||
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| 鍛造鋼製 | |||
| スタンダード品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/08 17:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0545ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611GX-4 M4x25mm [XZN]ドライバービット |
| EA611GX-5 M5x25mm [XZN]ドライバービット |
| EA611GX-6 M6x25mm [XZN]ドライバービット |
| EA611GX-8 M8x25mm [XZN]ドライバービット |
| EA611GX-10 M10x25mm [XZN]ドライバービット |
メイン画像
拡大
