詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GX-5

品名 : M5x25mm [XZN]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 066155
商品名 860/1XZN 六角シャンク 1/4”
サイズ M5 全長(mm) 25
軸径(mm) 5.14
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
鍛造鋼製
スタンダード品
追加説明
アイコン
カタログ価格

720 円(税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 08:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0545ページ
バリエーション一覧
EA611GX-4 M4x25mm [XZN]ドライバービット
EA611GX-5 M5x25mm [XZN]ドライバービット
EA611GX-6 M6x25mm [XZN]ドライバービット
EA611GX-8 M8x25mm [XZN]ドライバービット
EA611GX-10 M10x25mm [XZN]ドライバービット
メイン画像
  • ねじの寸法図
  • XZN

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top