品番 : EA611KA
品名 : 8本組 [Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AK-51P-B8H1 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 8 | <セット内容> | H1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm |
| 全長 | H1.5~6:19mm H8:23mm |
六角シャンク | 1/4” |
| 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 | 重量 | 41g |
| 手動ドライバー用超短ビット | |||
| 溝付きで指先のすべりを防止 | |||
| ビットの脱着簡単! | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 18:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0536ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611KA 8本組 [Hexagon]ドライバービット |
| EA611KA-0 9本組 [ Hex・+ ]ドライバービット |
ウェブカタログ画像
拡大
