品番 : EA611KA-0
品名 : 9本組 [ Hex・+ ]ドライバービット
カタログ訂正
25/01/09 ●入数/超短ビット全長の訂正。誤:8個組/19~23mm 正:9個組/19~26mm(No.56 9032)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AK-51P-B9H |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 9 | <セット内容> | H2.5・3・4・5・6・8・10・(+)#1・(+)#2 |
| 全長 | H2~6・(+)#1・#2:19mm H8:23mm H10:26mm |
六角シャンク | 1/4” |
| 材質 | クロムモリブデンバナジウム鋼 | 重量 | 58g |
| 手動ドライバー用超短ビット | |||
| 溝付きで指先の滑りを防止 | |||
| ビットの着脱簡単! | |||
| 専用ビットホルダー付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/02 21:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0536ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611KA 8本組 [Hexagon]ドライバービット |
| EA611KA-0 9本組 [ Hex・+ ]ドライバービット |
ウェブカタログ画像
拡大
