品番 : EA611KA-50
品名 : 電ドルソケットホルダーセット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AQH-S1 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | グリーン、イエロー、レッド各1個 | 本体外径 | φ14.5mm |
| 六角対辺 | 1/4” | 全長 | 35mm |
| 耐荷重 | 各500g | 材質 | 本体:PC キャップ部:PP 内部リング・バネ・スチールボール:炭素鋼 金属リング:鉄 カラビナ:アルミ合金 |
| 重量 | 33.5g | ||
| 腰に下げてソケットやビットの持ち運びに便利 | |||
| 多数掛けに最適な超軽量プラ製ホルダー | |||
| 対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応 | |||
| 本体は高強度ポリカーボネート素材 | |||
| 負荷が掛かる部分は炭素鋼で強化 | |||
| 本体・キャップがプラスチック製のためサビに強い | |||
| カラビナ付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/22 05:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0989ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA611KA-51 : 電ドルソケットホルダー(グリーン) |
| セット商品 | EA611KA-52 : 電ドルソケットホルダー(イエロー) |
| セット商品 | EA611KA-53 : 電ドルソケットホルダー(レッド) |
| オプション | EA611KA-54 : [EA611KA-51、-52、-53用] キーアダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
