品番 : EA611KA-54
品名 : [EA611KA-51、-52、-53用] キーアダプター
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AQH-KA |
|---|---|---|---|
| 全長 | 30mm | 本体外径 | φ6.3mm |
| 材質 | 本体:クロムモリブデンバナジウム鋼 金属リング:鉄 |
||
| EA611KA-51・-52・-53用キーアダプター | |||
| 鍵などの携帯に | |||
| RoHS2適合品 | |||
| ※カラビナ・クイックホルダーは付属しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/06 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0989ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA611KA-50 : 電ドルソケットホルダーセット |
| 本体 | EA611KA-51 : 電ドルソケットホルダー(グリーン) |
| 本体 | EA611KA-52 : 電ドルソケットホルダー(イエロー) |
| 本体 | EA611KA-53 : 電ドルソケットホルダー(レッド) |
