詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611KA-51

品名 : 電ドルソケットホルダー(グリーン)

カタログ訂正

25/01/09 ●本体外径 誤:35mm 正:φ14.5mm(No.56 9032)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AQH-G
六角対辺 1/4” 全長 35mm
本体外径 φ14.5mm カラー グリーン
耐荷重 500g 材質 本体:PC
キャップ部:PP
内部リング・バネ・スチールボール:炭素鋼
金属リング:鉄
重量 8g
腰に下げてソケットやビットの持ち運びに便利
六角シャンク類の持ち運びや保管に便利
多数掛けに最適な超軽量プラ製ホルダー
本体はポリカーボネート素材を採用
負荷が掛かる部分は炭素鋼で強化
本体・キャップがプラスチック製のためサビに強い
RoHS2適合品
※カラビナは付属しておりません。
追加説明
カタログ価格

530 (税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/01/01 06:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0989ページ
バリエーション一覧
EA611KA-51 電ドルソケットホルダー(グリーン)
EA611KA-52 電ドルソケットホルダー(イエロー)
EA611KA-53 電ドルソケットホルダー(レッド)
ウェブカタログ画像
  • ※カラビナは付属しておりません。\n※本商品はグリーンです。
  • 単位(mm)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top