品番 : EA611LA-102
品名 : #2x#3x125mm [+]ドライバービット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
六角シャンク | 1/4” | サイズ | (+)#2×#3 |
---|---|---|---|
全長 | 125mm | ||
先端マグネット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
105 円(税抜)/ 116 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 08:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA611LA-1 #1x#2x 65mm [+]ドライバービット |
EA611LA-2 #2x#3x 65mm [+]ドライバービット |
EA611LA-102 #2x#3x125mm [+]ドライバービット |
拡大