品番 : EA611LD-108
品名 : T8 x125mm[Hexlobe]ドライバービット
仕様
六角シャンク | 1/4” | サイズ | T8 |
---|---|---|---|
全長 | 125mm | ||
片側ボールポイント付です。 | |||
先端マグネット付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
80 円(税抜)/ 88 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 578 (2025/08/02 11:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0538ページ 0539ページ 0540ページ 0541ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)