品番 : EA611LD-20
品名 : T20x 65mm[Hexlobe]ドライバービット
仕様
| 六角シャンク | 1/4” | サイズ | T20 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 65mm | ||
| 片側ボールポイント付です。 | |||
| 先端マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
90 円(税抜)/ 99 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 817 (2026/11/08 03:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0531ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
