品番 : EA611M-2
品名 : 1/4"Hex/75mm ビットホルダー(インパクト用・Mag付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 057676 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 897/4 | ||
| IMPAKTORシリーズ | |||
| 六角シャンク | 1/4” | 六角穴深さ | 13mm |
| 全長 | 75mm(スライド時:最大89mm) | ホルダー幅 | φ15mm |
| 重量 | 55g | ||
| 軸部に設けられた2箇所のねじれ部分が衝撃を吸収、過負荷を防ぎ耐久性を高めます。 | |||
| ホルダー先端にはリング状の強力マグネット付 | |||
| ホルダー部はスライド可能な為、先端のリングマグネットで長ネジもしっかり保持できます。 | |||
| インパクトドライバーにも使用可能なビットホルダーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/24 21:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0984ページ | ||||
メイン画像
拡大
