品番 : EA611MD-30
品名 : T30x25mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 057626 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 867/1IMP DC | ||
| IMPAKTORシリーズ | |||
| 六角シャンク | 1/4” | ||
| トルクスビット | |||
| サイズ | T30 | 全長 | 25mm |
| 重量 | 5g | ||
| インパクトドライバーにも使用可能なビットです。 | |||
| インパクトドライバーでのご使用の際は別売のビットホルダー(EA611M-2)を併用してお使い下さい。 | |||
| ※モデルチェンジの為、今後は、カラーと番号が付く予定です。 | |||
| ダイヤモンドコーティング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 17:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0984ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA611M-2 : 1/4"Hex/75mm ビットホルダー(インパクト用・Mag付) |
ウェブカタログ画像
拡大
