品番 : EA611MD-10B
品名 : T10x25mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)
サイズが分かりやすいカラー帯付
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 057628 |
---|---|---|---|
商品名 | 867/1IMP DC | サイズ | T10 |
全長 | 25mm | 六角シャンク | 1/4” |
IMPAKTORシリーズ | |||
トルクスビット | |||
インパクトドライバーにも使用可能なビットです。 | |||
ダイヤモンドコーティング | |||
※モデルチェンジの為、今後は、カラーと番号が付く予定です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/13 23:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1023ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)