品番 : EA611MD-40
品名 : T40x25mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 057627 |
---|---|---|---|
商品名 | 867/1IMP DC | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | T40 | 全長 | 25mm |
重量 | 6g | ||
IMPAKTORシリーズ | |||
トルクスビット | |||
インパクトドライバーにも使用可能なビットです。 | |||
インパクトドライバーでのご使用の際は別売のビットホルダー(EA611M-2)を併用してお使い下さい | |||
ダイヤモンドコーティング |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/09/30 19:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1023ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA611M-2 : 1/4"Hex/75mm ビットホルダー(インパクト用・Mag付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
品番によりサイズが異なります。