詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611MD-130

品名 : T30x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)

仕様

メーカー Wera 型番 057666
商品名 867/4IMP DC
IMPAKTORシリーズ
六角シャンク 1/4”
トルクスビット
サイズ T30 全長 50mm
重量 9g
インパクトドライバーにも使用可能なビットです。
※モデルチェンジの為、今後は、カラーと番号が付く予定です。
ダイヤモンドコーティング
追加説明
カタログ価格

1,350 (税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/24 21:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0984ページ
バリエーション一覧
EA611MD-10B T10x25mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)
EA611MD-15 T15x25mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)
EA611MD-20 T20x25mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)
EA611MD-25 T25x25mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)
EA611MD-30 T30x25mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)
EA611MD-40 T40x25mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)
EA611MD-120 T20x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)
EA611MD-125A T25x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)
EA611MD-130 T30x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)
EA611MD-140 T40x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)
ウェブカタログ画像
●サイズ:T30
※品番によりサイズが異なります。
  • ●サイズ:T30\n※品番によりサイズが異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top