品番 : EA611MD-140
品名 : T40x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 057667 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 867/4IMP DC | ||
| IMPAKTORシリーズ | |||
| 六角シャンク | 1/4” | ||
| トルクスビット | |||
| サイズ | T40 | 全長 | 50mm |
| 重量 | 11g | ||
| インパクトドライバーにも使用可能なビットです。 | |||
| ※モデルチェンジの為、今後は、カラーと番号が付く予定です。 | |||
| ダイヤモンドコーティング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/24 21:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0984ページ | ||||

※品番によりサイズが異なります。