品番 : EA611MA-13A
品名 : #3x50mm [+]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)
サイズがわかりやすいように帯に明記されています。
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 057657 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 851/1IMP DC | サイズ | #3 |
| 全長 | 50mm | 六角シャンク | 1/4” |
| (+)ビット | |||
| 重量 | 6g | ||
| ダイヤモンドコーティング | |||
| インパクトドライバー対応 | |||
| IMPAKTORシリーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/24 21:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0984ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
