品番 : EA611MA-1B
品名 : #1x25mm [+]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)
サイズがわかりやすいように帯に明記されています。
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 057615 |
|---|---|---|---|
| サイズ | #1 | 全長 | 25mm |
| 六角シャンク | 1/4” | ||
| (+)ビット | |||
| ダイヤモンドコーティング | |||
| インパクトドライバー対応 | |||
| IMPAKTORシリーズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/02/14 23:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0984ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
