品番 : EA611PB-180
品名 : 8本組 [HEX]ドライバービット(インチ)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ(インチ) | 1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16(8本組) | 全長(mm) | 25 |
| 六角シャンク | 1/4” | 重量(g) | 1/16・5/64・3/32・7/64:4.5 1/8・9/64:5 5/32・3/16:5.5 |
| ケースサイズ | 68×13×11(H)mm | ||
| 六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/06 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0546ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
