品番 : EA611PB-102
品名 : 5/64"x 25mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBC6.213Z-5/64 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 25 | 六角シャンク | 1/4” |
質量(g) | 4.5 | サイズ(インチ) | 5/64 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/02 23:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0556ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真はEA611PB-105です。