品番 : EA611PB-110
品名 : 1/4"x 25mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PBC6.213Z-1/4 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 25 | 六角シャンク | 1/4” |
| 質量(g) | 6.5 | サイズ(インチ) | 1/4 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
565 円(税抜)/ 622 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/18 19:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0546ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA611PB-105です。
