品番 : EA611PB-101
品名 : 1/16"x 25mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBC6.213Z-1/16 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 25 | 六角シャンク | 1/4” |
| 質量(g) | 4.5 | サイズ(インチ) | 1/16 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/03/20 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0546ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723PB-70A : 1.0-5.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) |
| 本体 | EA723PB-60A : 0.4-2.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA611PB-105です。
