品番 : EA723PB-60A
品名 : 0.4-2.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8321.SetB2 |
|---|---|---|---|
| トルク範囲(N・m) | 0.4~2.0 | 差込六角対辺 | 1/4” |
| 精度 | ±6% | 重量(g) | 514 |
| <セット内容> | |||
| トルクドライバー | 144mm | (+)ビット | #0・#1・#2 |
| (-)ビット | 1・2・3mm | ポジビット | #0・#1 |
| ヘクスローブビット | T6・T7・T8・T9・T10 | 六角ビット | 1.5・2・2.5mm |
| 適合ビット | 六角軸タイプ | ||
| 視認しやすいアナログ目盛。 | |||
| ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます。 | |||
| 校正ツール | |||
| 【適合ビットについて】 オプション品のバリエーション一覧が同じものはご使用いただけます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
41,600 円(税抜)/ 45,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/14 19:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0502ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723PB-60A 0.4-2.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) |
| EA723PB-70A 1.0-5.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) |
ウェブカタログ画像
拡大
