品番 : EA611PJ-2.5
品名 : 2.5x25mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBC6-210B-2.5 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 2.5 | 全長(mm) | 25 |
重量(g) | 5 | ||
イジリ止め付きの六角ビット | |||
六角シャンク | 1/4” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/17 21:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0572ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA723PB-70A : 1.0-5.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) |
本体 | EA723PB-60 : 0.4-2.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) |
本体 | EA723PB-60A : 0.4-2.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) |
拡大
※画像はEA611PJ-4です。