品番 : EA611PJ-4
品名 : 4.0x25mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PBC6-210B-4 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 4 | 全長(mm) | 25 |
| 重量(g) | 5 | 六角シャンク | 1/4” |
| イジリ止め付きの六角ビット | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/06 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0546ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
