詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611PJ-6

品名 : 6.0x25mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PBC6-210B-6
サイズ(mm) 6 全長(mm) 25
重量(g) 6 六角シャンク 1/4”
イジリ止め付きの六角ビット
追加説明
アイコン
カタログ価格

610 円(税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/06 15:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0546ページ
バリエーション一覧
EA611PJ-2.5 2.5x25mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
EA611PJ-3 3.0x25mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
EA611PJ-4 4.0x25mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
EA611PJ-5 5.0x25mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
EA611PJ-6 6.0x25mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA611PJ-4です。
  • ※画像はEA611PJ-4です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top