品番 : EA723PB-70A
品名 : 1.0-5.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB 8321.SetB3 |
|---|---|---|---|
| トルク範囲(N・m) | 1.0~5.0 | トルクドライバー | 138mm |
| (+)ビット | #1・#2 | (-)ビット | 2・3・4・5mm |
| ポジビット | #1・#2 | ヘクスローブビット | T8・T9・T10・T15・T20 |
| 六角ビット | 2・2.5・3mm | 差込六角対辺 | 1/4” |
| 精度 | ±6% | 適合ビット | 六角軸タイプ |
| ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。 | |||
| 校正ツール | |||
| 【適合ビットについて】 オプション品のバリエーション一覧が同じものはご使用いただけます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
32,400 円(税抜)/ 35,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 03:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0513ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA723PB-60A 0.4-2.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) |
| EA723PB-70A 1.0-5.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) |
ウェブカタログ画像
拡大
