品番 : EA611PC-108
品名 : T8x 25mm [TORX]ドライバービット(イジリ止付)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBC6.400B/8 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T8 | 全長(mm) | 25 |
| 六角シャンク | 1/4” | ||
| イジリ止付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/07 19:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0546ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723PB-70A : 1.0-5.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) |
| 本体 | EA723PB-60A : 0.4-2.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA611PC-115です。
