品番 : EA611PC-120
品名 : T20x25mm [TORX]ドライバービット(イジリ止付)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBC6.400B/20 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T20 | 全長(mm) | 25 |
| 六角シャンク | 1/4” | ||
| イジリ止付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/02/02 21:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0546ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA611PC-115です。
