品番 : EA611PB-1.2
品名 : 1.27x25mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBC6.210/1,27 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 1.27 | 全長(mm) | 25 |
六角シャンク | 1/4” | 質量(g) | 4 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/04/30 23:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0572ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA723PB-70A : 1.0-5.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) |
本体 | EA723PB-60 : 0.4-2.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) |
本体 | EA723PB-60A : 0.4-2.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) |
拡大
※写真はEA611PB-4です。