品番 : EA611PB-2
品名 : 2.0x 25mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBC6.210/2 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 2 | 全長(mm) | 25 |
| 六角シャンク | 1/4” | 質量(g) | 4 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/02/02 21:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0546ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA611PB-4です。
