品番 : EA611PB-1.5
品名 : 1.5x 25mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBC6.210/1,5 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 1.5 | 全長(mm) | 25 |
六角シャンク | 1/4” | 質量(g) | 4 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 146 (2024/04/29 22:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0572ページ |
拡大
※写真はEA611PB-4です。