詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611PB-6

品名 : 6.0x 25mm [Hexagon]ドライバービット

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PBC6.210/6
サイズ(mm) 6 全長(mm) 25
六角シャンク 1/4” 質量(g) 6
軸長(mm) 9
追加説明
カタログ価格

520 (税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/07/28 17:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0546ページ
バリエーション一覧
EA611PB-1.2 1.27x25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611PB-1.5 1.5x 25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611PB-2 2.0x 25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611PB-2.5 2.5x 25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611PB-3 3.0x 25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611PB-4 4.0x 25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611PB-5 5.0x 25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611PB-6 6.0x 25mm [Hexagon]ドライバービット
EA611PB-8 8.0x 33mm [Hexagon]ドライバービット
EA611PB-10 10x 33mm [Hexagon]ドライバービット
ウェブカタログ画像
※写真はEA611PB-4です。
  • ※写真はEA611PB-4です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top