品番 : EA611PB-8
品名 : 8.0x 33mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PBC6.210/8 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 8 | 全長(mm) | 33 |
| 六角シャンク | 1/4” | 質量(g) | 11 |
| 軸長(mm) | 20 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/06 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0546ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA611PB-4です。
