品番 : EA611PB-5
品名 : 5.0x 25mm [Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBC6.210/5 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 5 | 全長(mm) | 25 |
| 六角シャンク | 1/4” | 質量(g) | 6 |
| 軸長(mm) | 7.5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/07/08 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0546ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA611PB-4です。
