品番 : EA611PA-11
品名 : 0.5x 3.5/25mm [-]ドライバービット
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBC6.135/1 |
|---|---|---|---|
| 刃幅×刃厚(mm) | (-)3.5×0.5 | 全長(mm) | 25 |
| 六角シャンク | 1/4” | ||
| 強度と精度に優れたショートマイナスビットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/02/02 21:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0546ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA723PB-70A : 1.0-5.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) |
| 本体 | EA723PB-60A : 0.4-2.0Nm トルクドライバー(1/4"Hexビット用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA611PA-13です。
