品番 : EA611PA-15
品名 : 1.2x 8.0/25mm [-]ドライバービット
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBC6.135/5 |
---|---|---|---|
刃幅×刃厚(mm) | (-)8×1.2 | 全長(mm) | 25 |
六角シャンク | 1/4” | ||
強度と精度に優れたショートマイナスビットです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/06/17 13:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0556ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真はEA611PA-13です。