詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611PA-12

品名 : 0.6x 4.0/25mm [-]ドライバービット

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PBC6.135/2
刃幅×刃厚(mm) (-)4×0.6 全長(mm) 25
六角シャンク 1/4”
強度と精度に優れたショートマイナスビットです。
追加説明
カタログ価格

570 円(税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/06 06:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0546ページ
バリエーション一覧
EA611PA-11 0.5x 3.5/25mm [-]ドライバービット
EA611PA-12 0.6x 4.0/25mm [-]ドライバービット
EA611PA-13 0.8x 5.5/25mm [-]ドライバービット
EA611PA-14 1.0x6.25/25mm [-]ドライバービット
EA611PA-15 1.2x 8.0/25mm [-]ドライバービット
EA611PA-16 1.6x 10/25mm [-]ドライバービット
ウェブカタログ画像
※写真はEA611PA-13です。
  • ※写真はEA611PA-13です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top