品番 : EA611PA-13
品名 : 0.8x 5.5/25mm [-]ドライバービット
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PBC6.135/3 |
|---|---|---|---|
| 刃幅×刃厚(mm) | (-)5.5×0.8 | 全長(mm) | 25 |
| 六角シャンク | 1/4” | ||
| 強度と精度に優れたショートマイナスビットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/07/08 10:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0546ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
