品番 : EA611PG-96
品名 : 6本組/150mm [TORX]ドライバービット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 6点 | <セット内容> | TORXビット×6 収納袋 |
| TORXビット | T10・T15・T20・T25・T30・T40 全長:150mm |
収納袋 | 収納ポケット:6 サイズ:285×200mm ポケット内寸:27×117mm 材質:PVC ・折りたたみの為の金属製ホックが左右に付いています。 ・持ち運ぶ際の中身落下防止用フタ付き |
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | ||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,870 円(税抜)/ 8,657 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0550ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
