品番 : EA612AA-1
品名 : 5本組/17-24mm 電ドルソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TBZP635 |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 1/4”(6.35㎜) | 対辺 | 17・19・21・22・24㎜ (5本組) |
| 外径 | 24・26・28.5・30・32.5㎜ | 全長 | 101㎜ |
| ケースサイズ | 外寸:200×153×40(H)mm 内寸:190×120×33(H)mm |
総重量 | 1040g |
| 6ポイント | |||
| 鉄骨などを締結する際におすすめの、口径サイズが大きなソケットビット5点セット | |||
| 取り回しのしやすいスタンダードタイプ | |||
| インパクトドライバー対応 | |||
| ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 | |||
| ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるメーカー独自の「難攻不落機構」を採用 | |||
| ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現。 | |||
| ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 | |||
| 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 | |||
| ケース付き。フタは両サイドから開閉可能で、作業の導線に合わせて使い分けが可能です。 ケースの空きスペースにはビット等が収納できます。 |
|||
| ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,360 円(税抜)/ 9,196 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 19:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0987ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA612AA-1 5本組/17-24mm 電ドルソケット |
| EA612AA-2 7本組/10-21mm 電ドルソケットセット |
| EA612AA-5 9本組/10-24mm 電ドルソケットセット |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA612AA-117 : 17mm 電ドルソケット |
| セット商品 | EA612AA-119 : 19mm 電ドルソケット |
| セット商品 | EA612AA-121 : 21mm 電ドルソケット |
| セット商品 | EA612AA-122 : 22mm 電ドルソケット |
| セット商品 | EA612AA-124 : 24mm 電ドルソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
